Motion
ETP-E55

ZERO MAX
ETP-E55

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 55 mm, DI 67 mm
N° D’ARTICLE MI07543091
N° MFRETP-E55
Prix645.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-E55

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 55 mm, DI 67 mm
N° D’ARTICLE MI07543091
N° MFRETP-E55
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
Votre prix645.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    67 mm
  • Longueur totale
    85 mm
  • Taille de la vis
    M16
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    15.49 pi-lb
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    15961 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-E55 DOUILLE SANS CLÉ