Motion
50HSC X 10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
50HSC X 10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07566505
N° MFR50HSC X 10 ft RIV
Prix57.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
50HSC X 10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07566505
N° MFR50HSC X 10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    20.4 mm
  • Largeur intérieure
    9.4 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.03 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Résistance à la traction
    21800 N
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +70 °C °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900534570

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE SERVICE HYDRO 50HSC
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Hexavalent sans chrome
  • Aucune défaillance du fracturation en hydrogène
  • Plus économique que la chaîne en acier inoxydable
  • Même résistance que la chaîne en acier au carbone
  • Protection contre la corrosion plus de 30 fois supérieure à celle des traitements de surface conventionnels
  • Emballage : 10’ par boîte