Motion
81X  RIV QUÊTE LOURDE X 10 PI

PEER CHAIN
81X RIV QUEST HEAVY X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série 81X , pas de 81 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576605
N° MFR81X RIV QUEST HEAVY X 10 FT
Prix28.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
81X RIV QUEST HEAVY X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série 81X , pas de 81 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576605
N° MFR81X RIV QUEST HEAVY X 10 FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.99 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.6090 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.236 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.295 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.236 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.295 po
  • Diamètre du rouleau
    0.906 po
  • Résistance à la traction
    43500 lb
  • Poids
    3.4 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    81X LOURD / 2.609 PO
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    28880
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    81X
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
81X RIV QUÊTE LOURDE X 10 PI
  • Toutes les chaînes PEER 81X, 81XH et 81XH/H sont composées de quatre goupilles à piquets et de bagues solides pour offrir une durée de vie plus longue et gérer des charges lourdes.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Utilisé dans les opérations lourdes et les applications de transport dans des environnements difficiles.