Motion
WH82  RIV X 10 pi

PEER CHAIN
WH82 RIV X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - WH82 / 3.0750 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576671
N° MFRWH82 RIV X 10 FT
Prix37.93 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WH82 RIV X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - WH82 / 3.0750 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576671
N° MFRWH82 RIV X 10 FT
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
Prix37.93 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    WH82 / 3.0750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.252 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Hauteur de la plaque
    1.252 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.252 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    4.8 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    WH82 / 3.075"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    29175
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
WH82 RIV X 10 PI - GOUPILLE D'AJUSTEMENT DE PRESSE EC
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.