Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme3.5 - 5
- Taille pour femmes4.5 -6
Détails
- CouleurRouge
Aperçu
- Garde les pieds au chaud et non au chaud
- Chauffe-pieds rechargeable
- Recharge en 4 heures ou moins
- Recharge au moins 500 fois à l’aide du chargeur inclus
- Fonctionne avec une petite télécommande sans fil légère
- La charge dure jusqu’à 5 heures d’utilisation constante (à température moyenne)
- Alimenté par des batteries lithium-ion polymères rechargeables intégrées
- Peut être taillé pour s’adapter à presque toutes les pointures de chaussures
- Résistant à l’eau
- S’insère facilement dans vos chaussures ou vos bottes
- Moins de la moitié du coût des autres systèmes distants sans fil les plus populaires
- Testé par SATRA, chef de file mondial en matière d’essais, de recherche et de développement de chaussures