Motion
D25333K

DEWALT
D25333K

Trousse de marteau rotatif SDS Plus - 8.5 A, 1-1/8 po de diamètre de mandrin, 1150 tr/min Vitesse maximale, 5200 bpm
N° D’ARTICLE MI07581341
N° MFRD25333K
Prix450.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D25333K

Trousse de marteau rotatif SDS Plus - 8.5 A, 1-1/8 po de diamètre de mandrin, 1150 tr/min Vitesse maximale, 5200 bpm
N° D’ARTICLE MI07581341
N° MFRD25333K

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix450.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1-1/8 po
  • Poids de l’outil
    8.16 lb

Détails

  • Intensité
    8.5 A
  • Capacité de perçage de maçonnerie
    3/16 po à 7/8 po
  • Taux d’impact
    5200 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    885911477451
  • Vitesse maximale
    1150 tr/min
  • CUP_NON
    885911477451

Aperçu

Description du fabricant
D25333K 1-1/8IN SDS PLUS MARTEAU ROTATIF
  • 3.5 joules d’énergie d’impact pour un perçage rapide
  • Large plage de perçage optimale entre 3/16 po et 7/8 po pour une solution à un seul marteau
  • Mécanisme de marteau durable de conception allemande
  • La technologie SHOCKS Active Vibration Control® réduit la vibration ressentie aux poignées pour réduire la fatigue de l’utilisateur et augmenter la productivité
  • Compatible avec l’extraction de poussière conforme au tableau 1 de l’OSHA
  • L'embrayage réglé en usine réduit les réactions soudaines à couple élevé si le foret se coince
  • La conception ergonomique optimisée offre un excellent contrôle dans toutes les orientations
  • Gâchette à vitesse variable pour un démarrage précis du trou

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon