Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11.500 po
- Hauteur1.060 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Longueur4.480 po
- Longueur totale4.480 po
- Poids14.39 oz
- Largeur1.840 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau