Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre286T
- Dimension C de la longueur totale27.6 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Couple88.9 pi-lb
- Poids370 lb
Détails
- Régime de base1180 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLa gamme U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation permettra à vos ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, pompes, manutention de matériel et autres équipements de fonctionner de manière fiable, jour et nuit. Notre offre de moteurs à usage général est étendue, allant de l’épreuve des gouttes ouvertes (ODP) aux moteurs en fonte UNIMOUNT®. Les environnements humides, poussiéreux ou sales ne font pas la différence pour nos moteurs triphasés TEFC, qui sont conçus pour résister à une variété de conditions difficiles et corrosives. De tous les cadres en fonte aux apprêts spéciaux à la peinture et à l’oxyde, ces moteurs sont protégés, à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui contribue à prolonger leur durée de vie thermique et mécanique.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382120801
- Courant maximal admissible24.4 A
- ModèleGA47
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé50BC03J3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382120801
Aperçu
- Système d’isolation INVERTER GRADE® (conforme à la norme NEMA® MG-1, partie 31)
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge (puissance sinusoïdale)
- Construction en fonte
- Peinture résistante à la corrosion pour l’usine et les produits chimiques (essai de pulvérisation salée de 500 heures)
- Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
- 40°C température ambiante, NEMA® conception B performance (alimentation par onde sinusoïdale)
- Isolants de roulement VBXX® par inpro/seal aux deux extrémités pour une protection IP55
- Roulements ouverts regraissés de même taille, reniflards/drains en laiton
- Alimentation de mise à la terre externe, rotor à revêtement époxy
- 20:1 (3 Hz à 60 Hz) couple variable; 5:1 (12 Hz à 60 Hz) couple constant sur la puissance de l’onduleur
- Équilibre de précision (vibration inférieure à 0.05 po/s)
- 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur alimentation de l’onduleur
- Satisfait ou dépasse la norme IEEE 841 2009
- Kits de conversion : bride C et D, kit de couvercle d'égouttement, bague de mise à la terre de l'arbre (sites non dangereux uniquement)
- Autocertifié Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
- Applications : applications à vitesse constante et à convertisseur continu-alternatif dans les industries de la pétrochimie, des pâtes et papiers, de l’automobile, de l’exploitation minière et du traitement des déchets
- Garantie de 5 ans (3 ans sur l’alimentation par onduleur)
- Fabricant : U.S. Motors