Motion
ZPL25252
Filtre plissé Diamond - 25 x 25 x 2 po , MERV : 10, matériau en fibre synthétique
N° D’ARTICLE MI07604574
N° MFRZPL25252
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre plissé Diamond - 25 x 25 x 2 po , MERV : 10, matériau en fibre synthétique
N° D’ARTICLE MI07604574
N° MFRZPL25252
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    24-1/2 x 24-1/2 x 1-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille du filtre
    25 x 25 x 2 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériau du filtre
    Fibre synthétique
  • MERV
    10
  • Vitesse nominale de l’air
    300 pi/min

Aperçu

Description du fabricant
ZLP25252 25 POX25 POX2 PO Z-LINE MERV 10
  • Offre une excellente performance et une excellente valeur pour un large éventail d’applications
  • Tous les filtres sont protégés par brevet pour préserver la qualité