Motion
STACXPURT-9
Gants résistants aux coupures TenActiv de taille Grand, niveau de coupure ANSI A6, paume et doigts enduits de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07604711
N° MFRSTACXPURT-9
Prix11.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures TenActiv de taille Grand, niveau de coupure ANSI A6, paume et doigts enduits de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07604711
N° MFRSTACXPURT-9
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
Prix11.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Filament PEHP/acier/composite
  • Matériel
    DixActiv
  • CUP_NON
    779406379477

Aperçu

Description du fabricant
GANT TENACTIF STACXPURT-9
  • Le mélange de fibres filamentées TenActiv, de PEHP, d’acier et de composite offre une excellente résistance aux coupures
  • Protection de niveau de coupe ANSI A6
  • Le revêtement de la paume en polyuréthane offre une excellente prise
  • L’entrejambe du pouce est renforcé par un revêtement en nitrile pour réduire l’usure dans les zones critiques