Motion
66253293579

NORTON ABRASIVES
66253293579

Meule à meuler Norton Tool & Cutter - Qualité : J, numéro de grain : 60, diamètre de meule : 7 po, régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI07614177
N° MFR66253293579
Prix217.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253293579

Meule à meuler Norton Tool & Cutter - Qualité : J, numéro de grain : 60, diamètre de meule : 7 po, régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI07614177
N° MFR66253293579
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
Prix217.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    7 po
  • Largeur de la jante avant
    1/2 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    1/4 po
  • Poids
    0.7 lb
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Détails supplémentaires
    Augmentez votre productivité et réduisez vos coûts en utilisant la meule Quantum 5NQ CA Type 01 de plus de 4 pouces. La forme du grain de céramique et la chimie de cette roue droite de type 01 augmentent sa longévité jusqu’à 100 pour cent plus longtemps que les roues concurrentes. Avec cette roue haute performance, vous obtenez un taux d’élimination des matériaux jusqu’à 30  % plus élevé et une puissance de seuil 15  % plus faible. La liaison vitrifiée durable fonctionne avec des machines plus anciennes et plus récentes et résiste au meulage extrême.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Couleur
    Vert
  • Finition couleur
    Vert
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • À utiliser avec
    Cnc Machine d’outil de coupe, affûteuse cylindrique, affûteuse de surface
  • Type de formulaire
    Type 01
  • Grade
    J
  • Grade de grain
    J
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253293579
  • Numéro CUP du fabricant
    662532935795
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    5NQ60-J8VS3
  • Comp. outil
    Machine à découper CNC, affûteuse cylindrique, affûteuse de surface
  • CUP_NON
    66253293579
  • Couleur de la roue
    Vert
  • Dureté des roues
    J
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
ROUES 66253293579 7 X 1/4 X 1-1/4 T01
  • Roues droites de type 01 avec forme de grain de céramique révolutionnaire, exclusive et technique et chimie pour toutes les applications à faible, moyenne et haute force allant de la fonte à l’acier inoxydable, en passant par les Inconel et le titane difficiles à meuler
  • La liaison vitrifiée robuste éprouvée résiste aux forces de meulage extrêmes
  • fonctionne bien sur les anciens et nouveaux outils de coupe CNC, cylindriques et les meuleuses de surface
  • Durée de vie 33 % à 100 % plus longue, taux de RMR (taux d’élimination des matériaux) 30 % plus élevé et puissance seuil 15 % inférieure par rapport aux produits en céramique concurrents
  • Un choix exceptionnel pour le meulage de précision
  • une polyvalence et une productivité maximales, avec les coûts totaux les plus bas