Motion
SW-4
Solution dégraissante robuste SmartWasher® OzzyJuice® SW-4, 55 gal
N° D’ARTICLE MI07614834
N° MFRSW-4
Prix2,044.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Solution dégraissante robuste SmartWasher® OzzyJuice® SW-4, 55 gal
N° D’ARTICLE MI07614834
N° MFRSW-4
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
Prix2,044.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    Baril de 55 gallons
  • Point de congélation
    19.4°F
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Durée de conservation
    3
  • Gravité spécifique
    1.02
  • Contenu en COV
    0
  • Poids
    525.00 lb

Détails

  • Type de base
    À base d’eau
  • Couleur
    Liquide orange rouge
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    649123001909
  • Plage de pH
    8.0
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légère
  • CUP_NON
    649123001909
  • Température de travail
    105 à 115°F

Aperçu

Description du fabricant
14728 IND SOL PROPRE SW4 55GAL
  • Élimine les saletés industrielles les plus tenaces avec une odeur minimale
  • Aqueux, pH neutre, non corrosif et ininflammable
  • A récompensé l’étiquette Safer Choice et le sceau d’approbation par l’EPA
  • Biodégradable et contient un minimum de COV
  • NSF A1 Enregistré pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Certifié comme solvant à air pur (SCA) par le South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)