Spécifications
Dimensions
- Taille de batterie compatibleCompatible avec toutes les piles 20V MAX* et 60V MAX* DEWALT
- Longueur du cordon6 pi
- Longueur9 po
Détails
- Tension de la batterie20 V
- CouleurJaune/Noir
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Matériau du boîtierPlastique
- CUP_NON885911458238
- GarantieGarantie de remboursement de 90 jours/contrat de service gratuit d’un an/garantie limitée de 3 ans
Aperçu
- Compatible avec toutes les batteries DEWALT de 20 V MAX.* et de 60 V MAX.*
- Le ventilateur interne fait circuler l’air dans les batteries pour réduire les retards de remplissage chaud/froid
- Ce refroidissement assisté par ventilateur des batteries permet un cycle de charge plus rapide et réduit les temps d’arrêt sur le terrain
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation