Motion
DCD200B

DEWALT
DCD200B

MAX* XR® sans fil - Serpent de drainage sans balai (outil seulement) - 3 po de diamètre, 50 pi de longueur, 3/8 x 35 pi, 5/16 x 50 pi de capacité de tambour
N° D’ARTICLE MI07618381
N° MFRDCD200B
Prix577.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCD200B

MAX* XR® sans fil - Serpent de drainage sans balai (outil seulement) - 3 po de diamètre, 50 pi de longueur, 3/8 x 35 pi, 5/16 x 50 pi de capacité de tambour
N° D’ARTICLE MI07618381
N° MFRDCD200B
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
Prix577.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tarière
    3 po
  • Longueur de la tarière
    50 pi
  • Poids
    13.295 lb

Détails

  • Capacité du tambour
    3/8 x 35 pi, 5/16 x 50 pi
  • CUP_NON
    885911505055

Aperçu

Description du fabricant
DCD200B 20V MAX XR DRAIN OUTIL SERPENT SEULEMENT
  • À utiliser dans les tuyaux jusqu'à 3" avec fût amovible qui accepte les câbles jusqu'à 3/8" x 35'
  • Protégez les surfaces contre la rotation du tambour grâce à l’enveloppe extérieure fixe
  • Illuminez les zones de travail sombres avec la DEL pivotante et les modes de luminosité 3
  • Verrouillez/libérez rapidement le câble avec le cône de nez coulissant
  • Gâchette à vitesse variable avec bouton marche avant/marche arrière de type perceuse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon