Motion
DCL044

DEWALT
DCL044

Lampe de travail portative MAX* - Ampoule DEL, rechargeable, 20 V, sortie lumineuse maximale de 500 lm, nombre de piles; 1
N° D’ARTICLE MI07619251
N° MFRDCL044
Prix97.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCL044

Lampe de travail portative MAX* - Ampoule DEL, rechargeable, 20 V, sortie lumineuse maximale de 500 lm, nombre de piles; 1
N° D’ARTICLE MI07619251
N° MFRDCL044

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    20 V
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    20 V
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • Sortie DEL lumineuse - 160 lumens• Aimant puissant - utilisation mains libres dans plusieurs emplacements• Support de coup de pied, crochet de ceinture, suspension, utilisation mains libres dans plusieurs emplacements• Tête pivotante de 360 degrés et pivote
  • Sortie lumineuse maximale
    500 lm
  • Durée d’exécution maximale
    27 heures
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • CUP_NON
    885911433723

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE TRAVAIL MANUELLE À DEL DCL044 20V MAX
  • Sortie DEL lumineuse - 160 lumens
  • Aimant puissant - utilisation mains libres dans plusieurs emplacements
  • Support de coup de pied, crochet de ceinture, suspension, utilisation mains libres dans plusieurs emplacements
  • La tête pivote de 360 degrés

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon