Motion
DCV517B

DEWALT
DCV517B

Aspirateur portatif MAX* pour déchets humides/secs (nu) - Capacité du réservoir de 1/2 gal
N° D’ARTICLE MI07619261
N° MFRDCV517B
Prix267.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCV517B

Aspirateur portatif MAX* pour déchets humides/secs (nu) - Capacité du réservoir de 1/2 gal
N° D’ARTICLE MI07619261
N° MFRDCV517B
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
Votre prix267.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.50 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    885911461108
  • Type de puissance
    Batterie
  • Capacité du réservoir
    1/2 gal (É.-U.)
  • CUP_NON
    885911461108
  • Type d’aspirateur
    Mouillé/sec
  • Méthode de collecte sous vide
    Filtration HEPA
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
DCV517B 20V CRDLS MAX. 1/2 GAL VCA NU
  • Le filtre HEPA humide/sec Gore emprisonne 99.97 % de la poussière à 0.3 microns
  • Les deux modes de nettoyage permettent d’enlever les débris avec la buse utilitaire avant ou le tuyau en caoutchouc extensible
  • Le réservoir de 1/2 gallons avec loquet robuste est facile à vider et à nettoyer
  • Filtre lavable; tapoter ou rincer à l’eau pour nettoyer
  • Le tuyau en caoutchouc robuste offre durabilité et flexibilité
  • Grand interrupteur marche/arrêt facile d’accès d’une seule main
  • Fonctionne avec 20V blocs-piles DEWALT max. pour une longue durée de fonctionnement

Vous pourriez également aimer