Motion
PACHZ270DAZ

PORTACOOL LLC
PACHZ270DAZ

POUR ENDROITS DANGEREUX 270 Refroidisseur évaporatif portable - électrique, 1 vitesse, zone de refroidissement : 5625 pi², débit d’air : 22500 pi3/min, capacité de réservoir d’eau : 65 gal
N° D’ARTICLE MI07620951
N° MFRPACHZ270DAZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PORTACOOL LLC
PACHZ270DAZ

POUR ENDROITS DANGEREUX 270 Refroidisseur évaporatif portable - électrique, 1 vitesse, zone de refroidissement : 5625 pi², débit d’air : 22500 pi3/min, capacité de réservoir d’eau : 65 gal
N° D’ARTICLE MI07620951
N° MFRPACHZ270DAZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    35 po
  • Hauteur
    90 po
  • Largeur
    77 po

Détails

  • Taux de livraison par avion
    22500 pcm
  • Zone de refroidissement
    5625 pi2
  • Numéro CUP du fabricant
    614288802159
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de source d’alimentation
    Électrique
  • Capacité du réservoir d’eau
    65 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PACHZ270DAZ PORTACOOL JETSTREAM
  • Résistant aux étincelles
  • Poignées moulées
  • Indicateur de niveau de liquide
  • Boîtier en une seule pièce
  • Deux remplissages d’eau
  • Très grand drain
  • Tous les composants électriques sont scellés, ce qui les rend intrinsèquement sûrs dans les zones combustibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté