Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3/8 po
- Diamètre total3 po
- Épaisseur globale0.06 po
- Poids0.043 lb
- Diamètre de la roue3 po
- Épaisseur de la roue0.06 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- ApplicationTravail des métaux
- Type de pièce jointeTrou central
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour couper rapidement les tuyaux métalliques, les tubes de feuilles plates et plus encore - Durabilité exceptionnelle prolongeant la durée de vie de la roue pour une excellente valeur de performance - Le grain en forme de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement, aidant à augmenter la productivité - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules tronçonneuses - Pour plus de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1
- Numéro de grain36
- Numéro de stock du fabricantUU009036789
- Numéro CUP du fabricant00051125874595
- Rpm max.25465 tr/min
- Type de minérauxCéramique de forme précise
- Quantité du colis25
- PosteMieux
- SubstratTous les métaux, aluminium, acier au carbone, fonte, métaux doux, acier inoxydable
- CUP_NON00051125874595
- Type de roueType 1
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour couper rapidement les tuyaux métalliques, les tubes de feuilles plates et plus encore - Durabilité exceptionnelle prolongeant la durée de vie de la roue pour une excellente valeur de performance - Le grain en forme de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement, aidant à augmenter la productivité - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules tronçonneuses - Pour plus de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.