Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute770
- Taille de l’entraînement1 po
- Taille du tuyau3/8 po
- Taille de l’entrée1/2 po
- Taille minimale du tuyau3/4 po
- Hauteur totale9 po
- Longueur totale13.1 po
- Largeur totale6.5 po
- Poids de l’outil19.43 lb
- Couple2000 pi-lb
Détails
- Consommation d'air14 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementHaut
- Style de poignéeArrière
- Type de poignéePoignée en D
- Matériau du boîtierBoîtier en composite résistant aux chocs et aux produits chimiques et cadre renforcé d’acier breveté
- Numéro CUP du fabricant663023139654
- Vitesse maximale5500 tr/min
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- Série2850MAX
- CUP_NON663023139654
Aperçu
- PUISSANCE : Rien n’est plus important que le couple lorsque vous faites face à des travaux massifs. La 2850MAX est notre clé 1” la plus féroce à ce jour, chargée de puissance extrême qui dure aussi longtemps que vous en avez besoin et qui livre continuellement au fil du temps.
- DURABILITÉ : Robuste à l’acier, cette clé à chocs robuste a été utilisée plus fort et poussée plus loin pour s’assurer qu’elle peut résister à ce que vous lui lancez. Parce que lorsqu’il s’agit de TRAVAIL RÉEL, les temps d’arrêt ne sont pas une option.
- Garantie : La série 2850MAX est accompagnée d’une garantie de fabrication de deux ans, vous êtes donc couvert en cas de défaut ou de problèmes graves.
- ERGONOMIE : Nous avons réduit le poids de l’outil sans sacrifier ce qui compte le plus : le couple. Le 2850MAX est également conçu de manière ergonomique pour réduire la fatigue.
- Mécanisme d’impact en acier solide : livre un couple de 2,100 pi-lb
- Conception hautement sophistiquée : fournit la puissance dont vous avez besoin pendant toute la durée de vie de l’outil
- Conception à noyau en acier : il a été prouvé que rien ne dure plus longtemps
- Boîtier résistant aux produits chimiques et noyau en acier : résiste aux chutes et aux environnements de travail difficiles
- Léger : 25 % plus léger que la clé 1” la plus populaire de l’industrie
- Poignée réglable 360° : la poignée latérale tourne complètement autour de l’outil selon les exigences du travail
- Raccord de tuyau pivotant : empêche les cordons de s’emmêler afin que vous puissiez vous déplacer librement dans le garage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire