Motion
2850MAX-6
Outil à chocs avec enclume de 6 po – Clé à chocs de 2850MAX po, poignée arrière, taille d’entraînement de 1 po, entrée de 1/2 po, couple de 2000 pi-lb, vitesse maximale de 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI07641544
N° MFR2850MAX-6
Prix1,260.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outil à chocs avec enclume de 6 po – Clé à chocs de 2850MAX po, poignée arrière, taille d’entraînement de 1 po, entrée de 1/2 po, couple de 2000 pi-lb, vitesse maximale de 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI07641544
N° MFR2850MAX-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,260.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    6 po allongé
  • Soufflages par minute
    770
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/4 po
  • Hauteur totale
    6.5 po
  • Longueur totale
    19.1 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Poids de l’outil
    21.58 lb
  • Couple
    2000 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    14 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Haut
  • Style de poignée
    Arrière
  • Type de poignée
    Poignée en D
  • Matériau du boîtier
    Boîtier en composite résistant aux chocs et aux produits chimiques et cadre renforcé d’acier breveté
  • Numéro CUP du fabricant
    663023139647
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Série
    2850MAX Clé à chocs
  • CUP_NON
    663023139647

Aperçu

Description du fabricant
2850MAX-6 1IN CLÉ À IMPACT AÉRIEN
  • PUISSANCE : Rien n’est plus important que le couple lorsque vous faites face à des travaux massifs. La 2850MAX est notre clé 1” la plus féroce à ce jour, chargée de puissance extrême qui dure aussi longtemps que vous en avez besoin et qui livre continuellement au fil du temps.
  • DURABILITÉ : Robuste à l’acier, cette clé à chocs robuste a été utilisée plus fort et poussée plus loin pour s’assurer qu’elle peut résister à ce que vous lui lancez. Parce que lorsqu’il s’agit de TRAVAIL RÉEL, les temps d’arrêt ne sont pas une option.
  • ERGONOMIE : Nous avons réduit le poids de l’outil sans sacrifier ce qui compte le plus : le couple. Le 2850MAX est également conçu de manière ergonomique pour réduire la fatigue.
  • Mécanisme d’impact en acier solide : livre un couple de 2,100 pi-lb
  • Conception hautement sophistiquée : fournit la puissance dont vous avez besoin pendant toute la durée de vie de l’outil
  • Conception à noyau en acier : il a été prouvé que rien ne dure plus longtemps
  • Boîtier résistant aux produits chimiques et noyau en acier : résiste aux chutes et aux environnements de travail difficiles
  • Léger : 25 % plus léger que la clé 1” la plus populaire de l’industrie
  • Poignée réglable 360°  : la poignée latérale tourne complètement autour de l’outil selon les exigences du travail
  • Raccord de tuyau pivotant : empêche les cordons de s’emmêler afin que vous puissiez vous déplacer librement dans le garage
  • Extension de l’enclume 6”  : augmente l’accessibilité dans les endroits difficiles à atteindre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté