Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Longueur totale12 po
Détails
- Style de poignéePistolet
- Numéro de catalogue du fabricant6151800100
- Numéro CUP du fabricant015451775117
- RéversibleRéversible
- CUP_NON015451775117
Aperçu
- Couvercle de protection remplaçable
- Boîte de vitesses fiable : 13,000 cycles avant entretien
- Moteur pneumatique haute performance de type aube identique à la clé à chocs industrielle
- Capable d’atteindre une précision de couple élevée
- Différents types et formes de bras de réaction disponibles
- Réduire la fatigue de l’opérateur et les risques associés aux TMS
- Robuste
- Précis
- Bras de réaction robuste et léger
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure