Motion
48703100

ANSELL
48703100

Accessoires pour gants EDGE® - taille très grand, niveau de coupe ANSI A4, paume et doigts enduits de cuir
N° D’ARTICLE MI07643657
N° MFR48703100
Prix22.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
48703100

Accessoires pour gants EDGE® - taille très grand, niveau de coupe ANSI A4, paume et doigts enduits de cuir
N° D’ARTICLE MI07643657
N° MFR48703100
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
Prix22.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    230-265 mm

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de cuir
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de main
    Paire spécifique à la main
  • Code d’harmonisation
    4203.29.1800
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et équipementier, construction, machinerie et équipement, fabrication de métaux, pétrole et gaz
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490456188
  • Normes respectées
    EN/ANSI/ASTM/THERMAL
  • CUP_NON
    20076490456188

Aperçu

Description du fabricant
816807 BORD 48703 TAILLE 10, 0
  • Bonne dextérité et flexibilité
  • Protection moyenne contre les coupures et niveaux élevés d’abrasion
  • Bonne prise dans les environnements secs et légèrement huileux
  • Le tampon en cuir offre une sécurité supplémentaire en termes d’adhérence, de coupure, de protection contre l’abrasion et d’amorti lors des applications d’estampage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté