Motion
54901 MORTIER COUPE-FEU 5GAL.SEAU 0-00-51115-54901-4

3M
54901 FIRE BARRIER MORTAR 5GAL.PAIL 0-00-51115-54901-4

Mortier coupe-feu 3M™ , gris, baril de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI07645338
N° MFR54901 FIRE BARRIER MORTAR 5GAL.PAIL 0-00-51115-54901-4
Prix198.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54901 FIRE BARRIER MORTAR 5GAL.PAIL 0-00-51115-54901-4

Mortier coupe-feu 3M™ , gris, baril de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI07645338
N° MFR54901 FIRE BARRIER MORTAR 5GAL.PAIL 0-00-51115-54901-4
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
Prix198.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    29.6 lb

Détails

  • Application
    Construction commerciale
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115549014
  • CUP_NON
    00051115549014

Aperçu

Description du fabricant
54901 MORTIER DE BARRIÈRE D’INCENDIE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mortier pompable prêt à mélanger est idéal pour couper le feu dans les grands espaces annulaires et les planchers
  • Mortier léger conçu pour absorber la chaleur, réduisant les risques de combustion sur les côtés non exposés
  • La poudre renforcée de polypropylène et de fibres se mélange à l’eau pour les applications autonivelantes ou sans affaissement
  • Ne contient pas d’amiante, de MMMF ou d’halogènes
  • Essai coupe-feu jusqu’à 3 heures conformément aux normes ASTM E 814 (UL 1479) et CAN/ULC-S115