Motion
MAC-30POSC
Ventilateur sur pied Master conforme à la norme OSHA Master - diamètre : 30 po, commande directe, vitesse : 3, oscillant, couleur : noir, 1/3 hp, 120 V, 2.2 A, débit d’air : 8500 pi3/min
N° D’ARTICLE MI07652999
N° MFRMAC-30POSC
Price$466.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur sur pied Master conforme à la norme OSHA Master - diamètre : 30 po, commande directe, vitesse : 3, oscillant, couleur : noir, 1/3 hp, 120 V, 2.2 A, débit d’air : 8500 pi3/min
N° D’ARTICLE MI07652999
N° MFRMAC-30POSC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix466.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    9 pi
  • Diamètre
    30 po
  • Hauteur fixe ou réglable
    Réglable
  • Profondeur globale
    33 po
  • Hauteur totale
    55 po
  • Largeur totale
    25 po
  • Poids
    57 lb

Details

  • Intensité
    2.2 A
  • Matériau de la lame
    Acier équilibré
  • Type de lecteur
    Entraînement direct
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/3 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    657888170303
  • Débit d’air maximal
    8500 pcm
  • Type de montage
    Piédestal
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Oscillation
  • Plage oscillante
    72 °
  • Phase
    1 ph
  • Vitesse
    3
  • Normes respectées
    UL
  • CUP_NON
    657888170303
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
MAC-30POSC MAÎTRE 30 PO OSC. VENTILATEUR À PIÉDESTAL
  • Protections conformes à l’OSHA
  • Modèles de piédestaux ronds et à trépied disponibles
  • Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour des niveaux de débit d’air les plus élevés possible – homologués jusqu’à 12,000+ pi3/min
  • Conception écoénergétique pour des économies additionnelles – consomme aussi peu que 1.6 ampères
  • Moteurs robustes, sans entretien, à 2 et 3 vitesses pour une longue durée de vie
  • Ensemble de roue en option (FPR-Wheelkit-B) et bagues de brouillard disponibles pour certains modèles