Spécifications
Dimensions
- Global Longueur10 po
- Global Épaisseur1/2 po
- Global Largeur1/2 po
Détails
- GradeFine
- Quantité du colis8
- Matériau de pierreCarbure de silicium
- CUP_NON66253240433
Aperçu
- Le Crystolon est un abrasif au carbure de silicium de première qualité qui élimine rapidement les stocks pour un façonnage rapide des bords avec un chargement minimal
- La poignée confortable et la surface de coupe ronde rendent ce produit idéal pour aiguiser les couteaux de cuisine
- L’abrasif à grain moyen est parfait pour affûter les bords légèrement ternes
- L’utilisation d’huile avec des pierres d’affûtage améliore l’action d’affûtage et minimise l’obstruction de la surface de la pierre
- Norton Sharpening Stones est le chef de file mondial depuis plus de 150 ans