Motion
LC312 103
Enrouleur de câble d’alimentation à manivelle manuelle - Enrouleur nu (sans cordon), 200 pi, 30 A, 10 AWG
N° D’ARTICLE MI07655819
N° MFRLC312 103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de câble d’alimentation à manivelle manuelle - Enrouleur nu (sans cordon), 200 pi, 30 A, 10 AWG
N° D’ARTICLE MI07655819
N° MFRLC312 103
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    200 pi
  • Poids
    51 lb
  • Jauge de fil
    10 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Courant
    30 A
  • Mot-clé de description
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Mécanisme d’entraînement
    Manivelle à main
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567006367
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Série
    L30000
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
LC312 103 ENROULEUR DE CORDON, CRANK À MAIN
  • Les enrouleurs de rangement et les enrouleurs de cordon d’alimentation sous tension de la série 30000 sont fabriqués en acier de gros calibre et sont assemblés avec des fixations autobloquantes antivibrations pour assurer l’intégrité de l’assemblage.
  • Anneau de collecteur robuste - Un anneau de collecteur robuste assure un débit de courant de conductivité maximal
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée.