Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Hauteur totale20.25 po
- Longueur totale19.75 po
- Largeur totale7 po
- Poids43 lb
Détails
- ApplicationHuile
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567018025
- Température maximale210 °F
- Application de pressionHuile moyenne pression
- Pression nominale3000 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
Aperçu
- La conception de base robuste, la construction entièrement en acier et la finition en poudre cuite se combinent pour produire un produit robuste et résistant à la corrosion
- Un mécanisme de verrouillage nouvellement redessiné offre une durée de vie plus longue des composants de verrouillage
- Deux roulements à billes étanches produisent une rotation plus fluide de la bobine et un fonctionnement plus facile
- Rouleaux de guidage - La conception monobloc et les goupilles en acier inoxydable offrent une plus grande résistance et une facilité d'entretien
- Facilité d'utilisation - Le moyeu en aluminium moulé sous pression de haute qualité et les deux roulements à billes étanches produisent une rotation plus fluide de la bobine et un fonctionnement plus facile
- Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants revêtus de poudre individuels offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée