Motion
PWD76075 HPO
Enrouleur de lavage à pression pour eau à haute résistance - Comprend un tuyau de 3/8 po x 75 pi, 4800 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI07655849
N° MFRPWD76075 OHP
Prix1,600.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de lavage à pression pour eau à haute résistance - Comprend un tuyau de 3/8 po x 75 pi, 4800 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI07655849
N° MFRPWD76075 OHP
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
Prix1,600.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    75 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.730 po
  • Poids
    90 lb

Détails

  • Application
    Eau à haute résistance
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 75 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse à deux fils SAE 100R2T
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567017943
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Eau à haute pression
  • Pression nominale
    4800 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    75 pi
  • CUP_NON
    699567017943

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE FLEXIBLE PWD76075 HP, 3/8X75FT
  • La conception compacte et la construction en acier de qualité sont intégrées à la gamme complète d'enrouleurs de lavage à pression de Reelcraft, homologués jusqu'à 5000 psi
  • Les enrouleurs peuvent transporter un tuyau sans enchevêtrement de 50 pi à 100 pi
  • Complet avec pivot d’eau haute pression pour une livraison maximale du produit
  • Fini enduit de poudre résistant à la corrosion
  • Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Le raccord tournant pour eau à haute pression est conçu pour supporter une large gamme de pressions, de températures et de produits chimiques, parfait pour les applications agricoles/marines, de nettoyage d’équipement et de lavage à pression