Motion
L 70075 123 3B

REELCRAFT IND. INC.
L 70075 123 3B

Rallonge électrique rétractable - embout du connecteur à verrouillage par torsion, 75 pi, 20 A, 12 AWG, SEOOW
N° D’ARTICLE MI07655851
N° MFRL 70075 123 3B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
L 70075 123 3B

Rallonge électrique rétractable - embout du connecteur à verrouillage par torsion, 75 pi, 20 A, 12 AWG, SEOOW
N° D’ARTICLE MI07655851
N° MFRL 70075 123 3B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    75 pi
  • Poids
    70 lb
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Connecteur à verrouillage par rotation
  • Type de cordon
    SEOOW
  • Courant
    20 A
  • Mot-clé de description
    Embout du cordon du connecteur à verrouillage par rotation
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567018131
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA L5-20R
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Série
    L30000
  • Tension
    125 V

Aperçu

Description du fabricant
L 70075 123 3B ENROULEUR DE CORDON, UNIQUE
  • Conception compacte - Les enrouleurs sont 25 % plus petits que nos enrouleurs robustes de la série 80000 .
  • Rouleaux de guidage - La conception monobloc et les goupilles en acier inoxydable offrent une plus grande résistance et une facilité d'entretien.
  • Boîtier électrique entièrement en acier - Offre un couvercle de protection plus solide et plus durable des composants électriques.
  • Homologué UL - Tous les modèles homologués UL à partir de 10 - 20 A