Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon100 pi
- Poids74 lb
- Jauge de fil12 AWG
Détails
- Extrémité du cordonConnecteur à verrouillage par rotation
- Type de cordonSEOOW
- Courant20 A
- Mot-clé de descriptionEmbout du cordon du connecteur à verrouillage par rotation
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Numéro CUP du fabricant699567018148
- Configuration de la prise NemaNEMA L5-20R
- Nombre de conducteurs3
- CUP_NON699567018148
- Tension125 V
Aperçu
- Conception compacte - Les enrouleurs sont 25 % plus petits que nos enrouleurs robustes de la série 80000 .
- Rouleaux de guidage - La conception monobloc et les goupilles en acier inoxydable offrent une plus grande résistance et une facilité d'entretien.
- Boîtier électrique entièrement en acier - Offre un couvercle de protection plus solide et plus durable des composants électriques.
- Homologué UL - Tous les modèles homologués UL à partir de 10 - 20 A