Spécifications
Dimensions
- Poids3.500 lb
Détails
- Fini de couleur du distributeurChrome
- Action de distributionSans contact
- Code d’harmonisation8424.89.9000
- Numéro CUP du fabricant073310520650
- Style de montageMontage sur comptoir
- Avertissement de fenêtre contextuelle de produitOui
- Types de produitsSavon pour les mains
Aperçu
- Facile à entretenir : La recharge longue durée et intuitive aide à fournir un entretien sans effort et un service ininterrompu.
- Haute capacité : Recharges haute capacité pour moins de remplacements, ce qui permet d’économiser du temps d’entretien.
- Indicateur d’entretien pratique : Des indicateurs graphiques discrets et faciles à lire sur le bec éliminent les devinettes lorsque des recharges ou des changements de piles sont nécessaires pour aider à réduire les ruptures de stock ou les interruptions de service.
- Piles : Le bloc-piles contient quatre piles D longue durée qui sont retirées avec le couvercle pour faciliter le remplissage au-dessus du comptoir. Un adaptateur c.a. avec cordon d’alimentation de 60 po est offert en option.
- Hygiénique : La distribution sans contact automatisée et les recharges hygiéniques scellées aident à réduire le risque de contamination croisée. De plus, chaque recharge est livrée avec une nouvelle pompe pour aider à éliminer les obstructions, les pannes ou le besoin de réparations.
- Formules améliorées : Les savons en mousse hydratants luxueux et riches aux parfums tendance ont un pH équilibré et ont été testés par des dermatologues. Nos formules sont infusées de revitalisants, hydratent tout en nettoyant pour une expérience de première qualité.
- EcoSmart de Georgia-Pacific : 100 % de bouteilles recyclables, 25 % de contenu post-consommation
- Garantie de dix ans : Nous avons tellement confiance en nos distributeurs de savon sans contact automatiques à montage sur comptoir enMotion® que nous les garantissons pour une période complète de 10 ans, y compris le bec.
- Recharges de savon enMotion® à montage sur comptoir : Savon 42717 et 42718