Spécifications
Dimensions
- Profondeur8.160 po
- Hauteur20.830 po
- Poids15.100 lb
- Largeur13.310 po
Détails
- Fini de couleur du distributeurNoir
- Type de distributeurBoîte distributrice automatique d’essuie-mains
- Code d’harmonisation8479.89.6500
- Numéro CUP du fabricant073310597621
- Avertissement de fenêtre contextuelle de produitOui
Aperçu
- Tous les modèles de distributeurs sont compatibles avec les mêmes recharges d’essuie-tout pour simplifier les commandes et les stocks
- Les indicateurs codés par couleur rendent le chargement intuitif
- La fonction d’alimentation automatique saisit et guide les essuie-tout et facilite le chargement pour les équipes propres
- La marque enMotion® offre une cote de satisfaction de la clientèle de 97 %
- Réglages personnalisables, y compris le délai, la longueur de la feuille et le mode de distribution pour répondre à vos besoins spécifiques
- Soutenu par une garantie de 10 ans et un châssis remplaçable pour simplifier l’entretien et la valeur du variateur
- EcoSmart® de Georgia-Pacific- Options de papier recyclé disponibles qui respectent ou dépassent les directives complètes de l’EPA et qui peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED®