Motion
59766
Boîte distributrice d’essuie-mains encastrable Flex enMotion® - couleur inox, . Large, 21.250 po de haut, 7.960 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07663275
N° MFR59766
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice d’essuie-mains encastrable Flex enMotion® - couleur inox, . Large, 21.250 po de haut, 7.960 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07663275
N° MFR59766
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    7.960 po
  • Hauteur
    21.250 po
  • Poids
    15.000 lb
  • Largeur
    .

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Acier inoxydable
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice automatique d’essuie-mains
  • Code d’harmonisation
    8479.89.6500
  • Numéro CUP du fabricant
    073310597669
  • Avertissement de fenêtre contextuelle de produit
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
59766 DSPN ENMOTION FLEX REC 2ROL STNSTL
  • La technologie de changement automatique à double rouleau maintient le distributeur en service en éliminant les devinettes du remplissage et élimine pratiquement les blocages en passant automatiquement à un nouveau rouleau
  • Tous les modèles de distributeurs sont compatibles avec les mêmes recharges d’essuie-tout pour simplifier les commandes et les stocks
  • Les points tactiles codés par couleur rendent le chargement intuitif
  • Les fonctions d’alimentation automatique saisissent et guident l’essuie-tout et facilitent le chargement pour les équipes propres
  • La marque enMotion® offre une cote de satisfaction de la clientèle de 97 %
  • Réglages personnalisables, y compris le délai, la longueur de la feuille et le mode de distribution pour répondre à vos besoins spécifiques
  • Soutenu par une garantie de 10 ans et un châssis remplaçable pour simplifier l’entretien et la valeur du variateur
  • EcoSmart® de Georgia-Pacific- Options de papier recyclé disponibles qui respectent ou dépassent les directives complètes de l’EPA et qui peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED®