Motion
42108
Multibande 6485 lime haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07671693
N° MFR42108
Prix9.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multibande 6485 lime haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07671693
N° MFR42108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    10.75 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    9.25 po

Détails

  • Couleur
    Lime haute visibilité
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Multibande 6485 lime haute visibilité
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 cache-cou
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Absorptive
  • CUP_NON
    720476421085

Aperçu

Description du fabricant
6485 MULTIBANDE, LIME HAUTE VISIBILITÉ,
  • Le Multi-Band Chill-Its® 6485 offre une protection de la tête et du visage contre le soleil, la poussière et les débris volants. De plus, il est doté d’une technologie d’évacuation de l’humidité pour absorber la sueur et évacuer l’humidité. Ce modèle à bandes multiples est fait d’un tissu de performance extrêmement polyvalent offrant une multitude d’utilisations et de façons de le porter. COMMENT PORTER Ce casque de sécurité EPI est incroyablement polyvalent. Le tissu en tricot doux et extensible permet de porter la bande multibande de plusieurs façons différentes « comme bandeau rafraîchissant, cache-cou, masque facial ou couvre-visage, chapeau, chiffon de rosée et plus encore. Il peut également être porté sous un casque de protection pour évacuer l’humidité lors des journées chaudes. Le traitement anti-odeurs garde la peau fraîche toute la journée. Suspendre à sec ou laver à la machine au besoin. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. Il peut également être utilisé pour rester au frais et réduire le risque de stress thermique lors du jardinage, de la randonnée, du sport et plus encore.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté