Motion
NATR25

NTN
NATR25

Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage de 25 mm, largeur de rouleau de 24 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI07674732
N° MFRNATR25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATR25

Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage de 25 mm, largeur de rouleau de 24 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI07674732
N° MFRNATR25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.606 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008708
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359008708

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE NATR25