Motion
28804 CONVERSION SCOTCH BRITE HOOKIT F 28804, 3 PO X 4 PO, 1 PAR SAC, 5 PAR

3M
28804 SCOTCH BRITE HOOKIT CONVERSION F 28804, 3 IN X 4 IN, 1 PER BAG, 5 PER

Face de conversion Hookit de Scotch Brite 28804, 3 po x 4 po, 1 par sac, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI07677546
N° MFR28804 SCOTCH BRITE HOOKIT CONVERSION F 28804, 3 IN X 4 IN, 1 PER BAG, 5 PER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28804 SCOTCH BRITE HOOKIT CONVERSION F 28804, 3 IN X 4 IN, 1 PER BAG, 5 PER

Face de conversion Hookit de Scotch Brite 28804, 3 po x 4 po, 1 par sac, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI07677546
N° MFR28804 SCOTCH BRITE HOOKIT CONVERSION F 28804, 3 IN X 4 IN, 1 PER BAG, 5 PER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.057 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141288048
  • CUP_NON
    00051141288048

Aperçu

Description du fabricant
CONVERSION 28804 SCOTCH BRITE HOOKIT F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Connecte les disques non tissés aux tampons d’appoint Hookit.
  • Offert dans une gamme de tailles pour s’adapter à divers coussins d’appoint Hookit.
  • Comprend un endos en nylon pour une fixation sûre au tampon de sauvegarde
  • Comprend des crochets en forme de champignon pour une fixation sûre au disque non tissé
  • Offre des solutions économiques et pratiques pour optimiser l’utilisation des disques non tissés