Motion
RWG52L
Gants résistants aux coupures - taille G, niveau de coupe ANSI 5
N° D’ARTICLE MI07682652
N° MFRRWG52L
Prix15.52 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille G, niveau de coupe ANSI 5
N° D’ARTICLE MI07682652
N° MFRRWG52L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.52 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Matériel
    Gants en peau de chèvre avec un Kevlar

Aperçu

Description du fabricant
RWG52-L KAMORI NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES A5
  • Tournevis pour peau de chèvre à grain blanc avec doublure en Kevlar®
  • La conception à revers à enfiler et le pouce en losange procurent un ajustement confortable.
  • Poids de charge de 2679g
  • Testé selon les normes EN 388 pour la résistance à l’abrasion, la coupe de lame, la déchirure et la perforation (3 5 3 4).
  • Niveau de coupe ANSI A5, EN388 Niveau de coupe 5, ANSI Abrasion 5, ANSI Puncture 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté