Motion
42-874/TP
Gants en tricot de nylon/élasthanne sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts et technologie AD-APT. Compatibles avec les écrans tactiles
N° D’ARTICLE MI07684549
N° MFR42-874/XS
Prix8.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon/élasthanne sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts et technologie AD-APT. Compatibles avec les écrans tactiles
N° D’ARTICLE MI07684549
N° MFR42-874/XS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé en tant que gant respirant, MaxiFlex® Ultimate s’est imposé comme la référence en matière de manipulation de précision dans les environnements secs. Maintenant, l’emblématique MaxiFlex® s’améliore encore grâce à l’inclusion de la nouvelle technologie, l’AD-APT de ATG®. Comment cela fonctionne-t-il? La technologie AD-APT s’avère un système exclusif qui libère des agents de refroidissement naturels microencapsulés sur la paume intérieure du gant.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Conçu et développé en tant que gant respirant, MaxiFlex® Ultimate s’est imposé comme la référence en matière de manipulation de précision dans les environnements secs. Maintenant, l’emblématique MaxiFlex® s’améliore encore grâce à l’inclusion de la nouvelle technologie, l’AD-APT de ATG®. Comment cela fonctionne-t-il? La technologie AD-APT s’avère un système exclusif qui libère des agents de refroidissement naturels microencapsulés sur la paume intérieure du gant.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4131
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Nylon élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314192463
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314192463

Aperçu

Description du fabricant
42-874/XS MAXIFLEX ULTIMATE GRIS 15
  • La technologie exclusive AD-APT s’assure que vos mains restent au sec, au frais et propres
  • Les revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • 360° Respirabilité - Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
  • 25 % plus minces - que la plupart des gants en mousse de nitrile sur le marché tout en offrant deux fois plus de performance mécanique
  • Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Dernière technologie de tricot - Utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
  • Pénétration constante du revêtement – À partir du nitrile, ne laissant que le revêtement souple contre la peau
  • Prise optimisée - La finition de la microtasse permet une prise contrôlée
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177