Spécifications
Dimensions
- Taille de mèche compatible1/8 po
- Taille de l’entrée1/8 po
- Longueur totale9.9 po
- Poids de l’outil1.5 lb
Détails
- Consommation d'air11.0 scfm
- Pression d’air90 psi
- Réglage de l’embrayagePochette réglable
- Style de poignéeEn ligne
- Code d’harmonisation8467115020
- Numéro CUP du fabricant697099643760
- Vitesse maximale230 tr/min
- Couple maximal45 po
- Couple minimum10 po
- RéversibleRéversible
- Série19-Series
- Vitesse variableAucune vitesse variable
- Garantie1-Year
Aperçu
- Meilleure précision de sa catégorie, dépassant un CM de 2.0 avec une tolérance de plus moins 10 %
- Garantie 5-Year sur les embrayages vedettes à la pointe de l’industrie
- Port de vérification du couple facile d’accès