Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur275 gal (É.-U.)
- Hauteur45.25 po.
- Longueur47.50 po.
- Poids2475.00 lb
- Largeur39.00 po.
Détails
- ApplicationRecommandé pour les terminaux d’aéroport et d’autobus, les clubs sportifs et récréatifs, les ateliers de réparation automobile, les lave-autos, les services de nettoyage et d’entretien, les imprimantes commerciales, les écoles et les services éducatifs, les usines et entrepôts et les stations-service.
- Instructions pour la demandeUtilisez Morado pour les applications de nettoyage industriel intensif, y compris l’élimination du carbone, de la suie, de l’encre et de la graisse. Nettoie les planchers industriels en béton
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- CouleurViolet
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantFourre-tout
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.90.3000
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
- ParfumButyle
- CUP_NON690858085689
Aperçu
- Nettoyant et dégraissant alcalin concentré qui élimine rapidement une grande variété de saletés graisseuses et carbonées qui ne sont pas facilement pénétrées par les produits de nettoyage ordinaires
- Ne contient aucun phosphate et tous les détergents biodégradables
- Applications : Nettoyage industriel très intensif, y compris l’élimination du carbone, de la suie, de l’encre et de la graisse
- Nettoie les planchers en béton industriels et autres surfaces de maçonnerie, les moteurs et l’équipement graisseux
- Parfait pour les terminaux d’aéroport, les terminaux d’autobus, les clubs récréatifs, les ateliers de réparation automobile, les lave-autos, les services de nettoyage et d’entretien, les imprimantes commerciales, les écoles et les installations de fabrication
- Appliquer avec une vadrouille, une brosse, un pulvérisateur à basse pression ou une machine de récurage automatique; efficace à des rapports de dilution élevés
- Fabricant : Zep