Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Taille du tuyau1/4 po
- Taille de l’entrée1/8 po
- Longueur totale12.9 po
- Poids de l’outil1.9 lb
Détails
- Pression d’air90 psi
- Réglage de l’embrayagePochette réglable
- Code d’harmonisation8467115020
- Numéro CUP du fabricant697099642787
- CUP_NON697099642787
- GarantieOutil 1-Year, pochette 5-Year
Aperçu
- Garantie 5-Year sur les embrayages vedettes à la pointe de l’industrie
- Pochette réglable à l’extérieur
- Moteur à faible inertie ou plus de puissance dans un ensemble compact