Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Taille du tuyau1/4 po
- Taille de l’entrée1/8 po
- Longueur totale11.4 po
- Poids de l’outil1.3 lb
Détails
- Pression d’air90 psi
- Réglage de l’embrayageEmbrayage non réglable
- Code d’harmonisation8467115020
- Numéro CUP du fabricant697099642848
- CUP_NON697099642848
- Garantie1-Year
Aperçu
- Conçu pour les applications de dessin souple
- La tête angulaire compacte offre un accès exceptionnel
- Léger, ergonomique et facile à entretenir