Motion
19RAS04AH2

CLECO
19RAS04AH2

Cabine à angle droit Nutrunner - 19-Series, poignée en ligne, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/4 po, entrée 1/8 po, couple de 2.6 pi-lb, vitesse maximale 1500 tr/min
N° D’ARTICLE MI07691776
N° MFR19RAS04AH2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
19RAS04AH2

Cabine à angle droit Nutrunner - 19-Series, poignée en ligne, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/4 po, entrée 1/8 po, couple de 2.6 pi-lb, vitesse maximale 1500 tr/min
N° D’ARTICLE MI07691776
N° MFR19RAS04AH2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille du tuyau
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/8 po
  • Longueur totale
    11.2 po
  • Poids de l’outil
    1.41 lb

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Code d’harmonisation
    8467115020
  • Numéro CUP du fabricant
    697099642855
  • Garantie
    1-Year

Aperçu

Description du fabricant
CALAGE À ANGLE DROIT DU NUTRUNNER 19RAS04AH2
  • Conçu pour les applications de dessin souple
  • La tête angulaire compacte offre un accès exceptionnel
  • Léger, ergonomique et facile à entretenir