Motion
19RAS05AM2

CLECO
19RAS05AM2

Cabine à angle droit Nutrunner - 19-Series, poignée en ligne, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/4 po, entrée 1/8 po, couple de 3.8 pi-lb, vitesse maximale 850 tr/min
N° D’ARTICLE MI07691777
N° MFR19RAS05AM2
Prix5,320.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
19RAS05AM2

Cabine à angle droit Nutrunner - 19-Series, poignée en ligne, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/4 po, entrée 1/8 po, couple de 3.8 pi-lb, vitesse maximale 850 tr/min
N° D’ARTICLE MI07691777
N° MFR19RAS05AM2
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
Prix5,320.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille du tuyau
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/8 po
  • Longueur totale
    10.6 po
  • Poids de l’outil
    1.19 lb

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Style de poignée
    En ligne
  • Code d’harmonisation
    8467115020
  • Numéro CUP du fabricant
    697099642862
  • Garantie
    1-Year

Aperçu

Description du fabricant
CALAGE À ANGLE DROIT DU NUTRUNNER 19RAS05AM2
  • Conçu pour les applications de dessin souple
  • La tête angulaire compacte offre un accès exceptionnel
  • Léger, ergonomique et facile à entretenir