Motion
135DPV-28B-51

DOTCO
135DPV-28B-51

Perceuse à air - Série DPV 135 , non réversible, mitigeur, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.7 ch, vitesse maximale 2600 tr/min
N° D’ARTICLE MI07691785
N° MFR135DPV-28B-51
Prix6,875.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DOTCO
135DPV-28B-51

Perceuse à air - Série DPV 135 , non réversible, mitigeur, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.7 ch, vitesse maximale 2600 tr/min
N° D’ARTICLE MI07691785
N° MFR135DPV-28B-51
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
Prix6,875.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille du tuyau
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    8.5 po
  • Poids de l’outil
    3.2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    20 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Jacobs
  • Capacité de perçage en métal
    Contingent sur la densité du matériau
  • Capacité de perçage du bois
    3/8 po
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Style de poignée
    Milieu
  • Puissance
    0.7 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    697099643579
  • Matériel
    Métal
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    Série 135 DPV
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
135DPV-28B-51 PERCEUSE 3/8" 0.7HP VARIABLE
  • Vitesse variable
  • Commande de vitesse régulée étalonnée
  • Boîtier en aluminium
  • Mandrin Jacobs®