Spécifications
Dimensions
- Connectivité Bluetooth100 pi
- Longueur de l’outil2.2 po
- Poids de l’outil4.1 oz
Détails
- Autonomie intégrée de la batterie3yrs
- Numéro CUP du fabricant885911492812
- CUP_NON885911492812
Aperçu
- Connectez vos outils DEWALT 20V MAX* existants**
- La fonction LAST SEEN aide à réduire le gaspillage de temps et d’argent en fournissant l’adresse municipale de la dernière adresse de votre outil connecté à portée de votre appareilTool Connect compatible avec le .
- Affectez facilement et rapidement des outils aux chantiers et aux utilisateurs sur le portail Web Tool Connect du gestionnaire d’inventaire de l’Outil pour accroître la responsabilisation et réduire la perte d’outils
- Paramétrez l’option Indésactivé lorsqu’il est hors de portée dans les alertes pour aider à prévenir l’utilisation non autorisée ou le vol
- Pile bouton rechargeable interne
- Témoin lumineux DEL bleu qui indique le mode de paire et identifie facilement le connecteur, afin que vous sachiez celui que vous visualisez dans l’application
- La pile bouton interne rechargeable se recharge lorsqu’une pile 20V MAX* est insérée dans le connecteur
- Peut désactiver l’outil s’il est hors de portée d’un appareil avec l’application Tool Connect®, ce qui aide à prévenir le vol
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire