Motion
DWS535B

DEWALT
DWS535B

Scie circulaire à entraînement par vis sans fin avec frein électrique - Poignée arrière, diamètre de lame de 7-1/4 po, vitesse maximale de 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07704594
N° MFRDWS535B
Prix313.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWS535B

Scie circulaire à entraînement par vis sans fin avec frein électrique - Poignée arrière, diamètre de lame de 7-1/4 po, vitesse maximale de 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07704594
N° MFRDWS535B
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
Prix313.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    7-1/4 po

Détails

  • Comprend
    (1) Lame en carbure de 7-1/4", (1) Clé de changement de lame, (1) DWS535 avec fiche mise à la terre
  • Numéro CUP du fabricant
    885911528641
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Style de scie
    Poignée arrière
  • CUP_NON
    885911528641

Aperçu

Description du fabricant
DWS535B SCIE À CIR À ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN DE 7-1/4 PO AVEC BRAS
  • Construction légère en magnésium et en aluminium, y compris une plaque de pied en magnésium durable
  • Sawhook très large accepte les matériaux jusqu’à 2-3/4 po (70mm0)
  • TOUGHCORD(TM) Système de protection de cordon avec 4X meilleure protection contre les chocs de cordon
  • Biseau à 53 degrés avec crans à 22.5 et 45
  • Le frein électrique arrête la lame une fois la gâchette relâchée
  • Accepte le guide de déchirure à deux ports DWS5100 (disponible séparément)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté