Motion
6100/2XL
Tamer en métal .
N° D’ARTICLE MI07705575
N° MFR6100/2XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tamer en métal .
N° D’ARTICLE MI07705575
N° MFR6100/2XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour le soudage Tig, la fabrication de métaux
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants de soudeur TIG en tricot sans couture ignifuges avec revêtement en silicone
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662909078513
  • CUP_NON
    662909078513

Aperçu

Description du fabricant
GANT ENDUIT DE SILICONE 6100/2XL FR
  • Cote ARC : ATPV 6.9 cal/cm2
  • EPI 1 (HRC 1)
  • La coquille innovante en fibre mélangée Modacrylic FR offre une résistance à la chaleur et une protection contre les coupures
  • Le revêtement à pois en silicone FR offre une excellente dextérité, un grand confort et une excellente protection contre la chaleur
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Renforcement – entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants dans une zone intrinsèquement faible.