Motion
VS-AVT-C02-L03

Panduit
VS-AVT-C02-L03

Testeur d’absence de tension VeriSafe™, lumière
N° D’ARTICLE MI07711237
N° MFRVS-AVT-C02-L03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Panduit
VS-AVT-C02-L03

Testeur d’absence de tension VeriSafe™, lumière
N° D’ARTICLE MI07711237
N° MFRVS-AVT-C02-L03
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Type de testeur de circuit
    Absence de testeur de tension
  • Type d’indicateur
    Lumière
  • Mesure de tension maximale
    600 V
  • Normes
    -2 et -3 (classification SIL), CAN/CSA-C22 No.160, CAN/CSA-C22.2 No.107.1, CSA-C22.2 No. 14, IEC 61508-1, IEC/UL.CSA C22.2 No. 61010-2-030, IEC/UL/CSA C22.2 No. 61010-1, UL 508, UL 1436

Aperçu

Description du fabricant
VS-AVT-C02-L03,ABSENCE DE TESTEUR DE TENSION