Motion
250-46-0521
Lunettes de protection sans monture avec branches grises, lentilles grises et revêtement anti-rayures/buéeMoins® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI07714765
N° MFR250-46-0521
Prix7.75 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture avec branches grises, lentilles grises et revêtement anti-rayures/buéeMoins® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI07714765
N° MFR250-46-0521
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
Prix7.75 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.3 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception populaire de lentilles en un morceau offre un ajustement parfait.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    La conception populaire de lentilles en un morceau offre un ajustement parfait.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Face étroite
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures / antibuée 3Sixty
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314209512
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Baïonnette/embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314209512

Aperçu

Description du fabricant
250-46-0521 LUNETTES DE SÉCURITÉ CAPTAIN
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Branches à baïonnette avec extrémités courbées pour faciliter le placement sur le visage
  • Les plaquettes de nez en caoutchouc antidérapant offrent un ajustement sûr
  • L’action hydrophobe améliorée FogLess® 3Sixty™ résiste à la buée des lentilles et offre une vision claire dans des conditions de travail extrêmes
  • Lentille courbée 9 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3